Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zitzenreinigung Labu®-Cid-Konzentrat

Zitzenreinigung Labu-Cid-Konzentrat
AGRI-LABU-CID-KONZENTRAT-5L

Art.-Nr. 0997368034
EAN 4050382479815
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
Zum Einweichen von Euterpapier im Spendereimer, Art.-Nr. 0997 368 033
  • Konzentrat für die hygienische Zitzenreinigung vor dem Melken

  • Enthält Zitronensäure mit Reinigungstensid

  • 5 Liter Kanister (ergibt 500 bis 1.000 Liter Gebrauchslösung)
Hinweis

Labu® ist eine eingetragene Marke der Labu Buchrucker GmbH, AT



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!


Reg.-Nr. N-38669

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Anwendungskonzentration: ½ bis 1%-ig, abhängig vom Verschmutzungsgrad. Bei Verwendung von Labu-Cid-Konzentrat für Spendereimer Gebrauchslösung anmischen (3,8 Liter).

Gebinde

Kanister

Inhalt

5 l

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euterpapier

AGRI-EUTERPAPIER-SPENDEREIMER-INKL1000BL

Hochnassfeste Spezialqualität mit Kälberzungenstruktur. Zur täglichen Reinigung der Zitzen vor dem Melken.