Zinnholz
Zinnhölzer
ZNHO-S-B25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 360 mm |
Höhe | 35 mm |
Breite | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 124 g |
Werkstoff | Holz |