Zinnholz
Zinnhölzer
ZNHO-KEILFORM-38X180X38
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 183 mm |
Höhe | 37,5 mm |
Breite | 38,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 98 g |
Werkstoff | Holz |