Zinkofosfátový základní nátěr 1slož. vodní základ
Zinkofosfátový základní nátěr 1slož. vodní základ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost obsahu | 3 kg |
Chemická báze | Akrylo-polyesterový hybrid |
Dodávané barvy | FC 0002 |
Barva | Béžová |
Doba zaschnutí | 25 min |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Hustota | 1,219 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Koncentrace VOC (CH) | 128,4 g/l |
Min. teplota zpracování | 10 °C |
Min. podíl pevných těles | 53 % |
Max. koncentrace VOC | 540 g/l |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!