Zinkfosfaatprimer 1-component aquaprimer
Zinkfosfaatprimer, 1-delige aquaprimer
Art.-nr. 5866107103
EAN 4047376455207
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oplosmiddelarm
Hoge mate van corrosiebescherming
Uitstekende chemische en mechanische weerstand
Uitstekende hechting
Max. toelaatbaar VOC-gehalte:
- 140 g/l van productcategorie 1 (i) ChemVOC FarbV en 540 g/l van productcategorie 2 (c) ChemVOC FarbV
- Max. VOC-gehalte: 540 g/l
Vaste-stofgehalte van basismateriaal in %: 51,9
Belangrijk:
Alleen de kleurcode invoeren (bijv. FC 0006). Informatie zoals het RAL-nummer of tekst zoals "RAL 5010 a.u.b." wordt door het systeem herkend als niet correct.
De ondergrond moet correct zijn voorbehandeld, afhankelijk van de ondergrond
Datasheets(X)
- Als een anticorrosieve primer en tussenlaag op staal, gegoten metaal en plaatmetaal, bijv. voertuigchassis, metaalbouw, brugconstructies, metalen tanks, etc.
- Gelakte oppervlakken
- Blank plaatstaal
- Geplamuurde oppervlakken
- Kan niet worden geplamuurd met polyesterplamuur
- Bewerkbaar met PU-afdichtingskitten zoals Kleeft+Dicht
- Overschilderbaar met alle 1-component en 2-component toplaaglak op basis van oplosmiddelen en op basis van water
- Niet geschikt voor poedercoatings (temperaturen te hoog)
- Beschikbare kleuren: FC 0002 = beige
- Verdunning afhankelijk van laagdikte, 2 tot 7% water
- Kwast, roller of lakpistool, minimale grootte mondstuk 1,4 mm
Gewicht inhoud | 3 kg |
Chemische basis | Acryl-polyesterhybride |
Leverbare kleuren | FC 0002 |
Kleur | Beige |
Droogtijd | 25 min |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Dichtheid | 1,219 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
VOC-concentratie (CH) | 128,4 g/l |
Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
Min. aandeel vaste stoffen | 53 % |
Max. VOC-concentratie | 540 g/l |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!