Zinkdruckgusswinkel
Winkel Zinkdruckguss
WNKL-WAPS ZD-NUT8-40X40X40MM
Art.-Nr. 4952600378
EAN 4099618899508
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Materialstärke (s1) | 4 mm |
Länge (l1) | 39,7 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 39,7 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RoHS-konform | Ja |
