Zinkdruckgusswinkel
Winkel Zinkdruckguss
WINKL-WAPS-ZD-NUT8-FLACH-39X39MM
Art.-Nr. 4952600372
EAN 4099618899829
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Materialstärke (s1) | 6 mm |
Länge (l1) | 38,8 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 38,8 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RoHS-konform | Ja |
