Zinkdruckguss Winkel Set
Winkel Zinkdruckguss Set
WNKL-SET-ZNGUSS-NUT8-76X76MM
Art.-Nr. 4952600298
EAN 4056807531854
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 76 mm |
Breite (b1) | 74 mm |
Höhe (h1) | 76 mm |
Materialstärke (s1) | 8 mm |
Langlochbreite (l2) | 9 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 18 STK |
Lieferumfang | 1x Winkel 76x76mm; 1 x Abdeckkappe; 8x Nutenstein - Nut 8 - M8 mit Führungssteg; 8x Schraube ISO 7380 M8x18 |
