Zinkdruckguss Winkel Set
Winkel Zinkdruckguss Set
WINKL-ZNGUSS-NUT8-FLACH-39X39MM
Art.-Nr. 4952600295
EAN 4056807475356
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 38,8 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 38,8 mm |
Materialstärke (s1) | 6 mm |
Langlochbreite (l2) | 8,8 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Lieferumfang | 1x Winkel 38,8x38,8mm; 1x Abdeckkappe PA schwarz; 2x Nutenstein - Nut 8 - M8; |
