Zinkdruckguss Winkel Set
Winkel Zinkdruckguss Set
WINKL-ZNGUSS-NUT6-28X28MM
Art.-Nr. 4952600294
EAN 4056807475349
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Höhe (h1) | 28 mm |
Materialstärke (s1) | 4 mm |
Langlochbreite (l2) | 6,5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Lieferumfang | 1x Winkel 28x28mm; 1x Abdeckkappe PA schwarz; 2x Nutenstein - Nut 6 - M6; 2x Schraube ISO 7380 M6x12 |
