Zinkdruckguss Winkel Set
WINKL-ZNGUSS-NUT5-20X20MM
Art.-Nr. 4952600293
EAN 4056807475332
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 5 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Breite (b1) | 17 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Materialstärke (s1) | 3 mm |
Langlochbreite (l2) | 5,5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Lieferumfang | 1x Winkel 20x20mm; 1x Abdeckkappe PA schwarz; 2x Nutenstein - Nut 5 - M5; 2x Schraube M5x8 |
