Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zink-Schlaggewicht für Transit Typ 164

Zink-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 164
AWG-TYP164-60G

Art.-Nr. 083016460

EAN 4061975367068

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zink-Schlaggewicht für Transit Typ 164

Art.-Nr. 083016460

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Originalteil von Mercedes Benz

Sowohl für Stahlfelgen französischer Fahrzeuge als auch für Stahlfelgen von Leicht-LKW, mit größerer Materialstärke der Felge, wie Ford Transit bis 2013 und VW Crafter

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht Auswuchtgewicht

60 g

Werkstoff

Zink

Länge

107,6 mm

Breite

9 mm

Höhe

12,2 mm

Produktgewicht (per Stück)

59,180 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen