Zink-Klebegewicht Pkw
Zink-Klebegewicht Pkw Erstausrüstung
AWG-(91-2Z)-ZINK-KLEB-B15XH3MM-5G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewichte haben eine Dicke von 3,8 mm (inkl. Klebeband) und eine Breite von 19 mm
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 5 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite | 15 mm |
Höhe | 3 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 180 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 4,920 g |