Zincirli boru anahtarı
Zincirli boru anahtarı
ZİNCİRLİ BORU ANAHTARI 340MM
Ürün no. 071506 34
EAN 4011231725514
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Dişler: Her iki yönde çekmek için sertleştirilmiş, çift dişli
- Tutma sapı: Krom kaplamalı
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği, dövülmüş
- Bronz kaplama zincir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kavrama aralığı | 115 mm |
Boru çapı | 4 in |
Uzunluk (L) | 340 mm |
Tutma sapı genişliği (B) | 19 mm |
Zincir genişliği (C) | 8 mm |
Tutma kolu malzemesi | CR-V-ST |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Zincir yüzeyi | Parlatılmış |