Zincir kilidi, yay şeklinde,galv.çelik
Zincir kilidi, yay şeklinde,galv.çelik
Ürün no. 0523000021
EAN 4068363139801
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 750 kg |
Mapa çapı (d1) | 9 mm |
Mapa cıvatası çapı (d2) | 10 mm |
Mapa iç çapı (d3) | 21 mm |
Mapa iç genişliği (b1) | 13,5 mm |
İç mapa yüksekliği (h1) | 32 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 83,000 g |