Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2

Zimmertür-Einsteckschloss Flüsterschloss Klasse 2
EINSTESHLO-KL2-BB-DIN/R-LIMBA-(FF)-20MM

Art.-Nr. 0688502440

EAN 4062856520435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2

Art.-Nr. 0688502440
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
Flüsterschloss
  • Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüche, verzinkt

  • Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen

  • Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich

  • Durch Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann

  • Buntbartschließsystem (1 Schlüssel beiliegend), verschiedenschließend
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für gefalzte Zimmertüren

Türschlossklasse

2

Schlosstyp

Buntbart

Schließart

Verschiedenschließend

Stulpform

Rund

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß

55 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Drückernuss

8 mm

DIN-Richtung

DIN R

Riegelausstoß

Eintourig 10 mm

Farbe Stulp

Limba

Oberfläche Stulp

Hammerschlag lackiert

Oberfläche Falle

Glanzvernickelt

Oberfläche Riegel

Glanzvernickelt

Oberfläche Schlüssel

Glanzverzinkt

Werkstoff Stulp

Stahl

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz

Werkstoff Riegel

Zinkdruckguss

Werkstoff Schlüssel

Zinkdruckguss

Werkstoff Drückernuss

PA - Polyamid

Stulplänge

235 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenlänge

144 mm

Schlosskastenbreite

81 mm

Schlosskastendicke

15,2 mm

Normen

EN 12209, DIN 18251-1

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen