Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 1
Zimmertür-Einsteckschloss Klasse 1
EINSTESHLO-KL1-BB-DIN/R-SILBERGRAU-20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagsdurchbrüche, verzinkt
- Buntbartschließsystem (1 Schlüssel beiliegend), verschiedenschließend
Lieferung ohne Schließblech.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für gefalzte Zimmertüren
Türschlossklasse | 1 |
Schlosstyp | Buntbart |
Schließart | Verschiedenschließend |
Stulpform | Rund |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 55 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Drückernuss | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Riegelausstoß | Eintourig 10 mm |
Farbe Stulp | Silber metallic |
Oberfläche Stulp | Lackiert |
Oberfläche Schlüssel | Glanzverzinkt |
Werkstoff Stulp | Stahl |
Werkstoff Falle | PA - Polyamid |
Farbe Falle | Grau |
Werkstoff Riegel | PA - Polyamid |
Farbe Riegel | Grau |
Werkstoff Schlüssel | Zinkdruckguss |
Werkstoff Drückernuss | PA - Polyamid |
Stulplänge | 235 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenlänge | 145 mm |
Schlosskastenbreite | 80 mm |
Schlosskastendicke | 15,5 mm |
Normen | EN 12209, DIN 18251-1 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
1 | R | 4 | 0 | 0 | A | - | B | 0 | 2 | 0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!