Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 1

Zimmertür-Einsteckschloss Klasse 1
EINSTESHLO-KL1-BB-DIN/R-LIMBA-BRAUN-20MM

Art.-Nr. 0688501561

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 1

Art.-Nr. 0688501561

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschlossener Schlosskasten, verzinkt

Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich


Durch Einsatz der Schlosstaschenabstützung im‚ Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann



Buntbartschließsystem (1 Schlüssel beiliegend), verschiedenschließend



Eintourig


Riegel fährt 10 mm aus dem Schloss



Alle Maße nach DIN 18251-1 mit Beschlagsdurchbrüchen

Hinweis

Lieferung ohne Schließblech

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003


| 1 | H | 4 | 0 | 0 | B | 1 | B | D | 2 | 0 |


Gebrauchskategorie: 1


Dauerfunktionstüchtigkeit: H


Türmasse und Schließkraft: 4


Eignung Feuer- oder Rauchschutztüren: 0


Sicherheit: 0


Korrosionsbeständigkeit: B


Schutzwirkung und Anbohrwiderstand: 1


Türbezogener Verwendungsbereich: B


Art der Schlüsselbetätigung und Verriegelung: D


Art der Spindelbetätigung: 2


Schlüsselerkennung: 0

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für gefalzte Zimmertüren

Geeignet für

Gefälzte Zimmertüren
Zimmertüren

Türschlossklasse

1

Schlosstyp

Buntbart

Schließart

Verschiedenschließend

Stulpbreite

20 mm

Stulpform

Rund

Dornmaß

55 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

DIN-Richtung

DIN R

Riegelausstoß

Eintourig 10 mm

Drückernuss

8 mm

Farbe Stulp

Limba

Oberfläche Stulp

Hammerschlag lackiert

Oberfläche Schlüssel

Glanzverzinkt

Werkstoff Stulp

Stahl

Werkstoff Falle

PA - Polyamid

Werkstoff Riegel

PA - Polyamid

Werkstoff Schlüssel

Zinkdruckguss

Werkstoff Drückernuss

PA - Polyamid

Werkstoff

Stahl

Stulplänge

235 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenlänge

144 mm

Schlosskastenbreite

81 mm

Schlosskastendicke

15,2 mm

EN-Norm

12209

DIN

18251-1

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X25/21

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
x 1000 St.
Winkelschließblech

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-KSTEINLG-LIMBA

Mit Kunststoffeinlage

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen