Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren

Zimmerschiebetürbeschlag Schimos 80-HS
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS-80-HS-1TR

Art.-Nr. 0687910630

EAN 4058794655391

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren

Art.-Nr. 0687910630
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
  • Tragkraft: 80 kg

  • Türdicke: 26 – 40 mm

  • Türbreite: 625 - 2000 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

80 kg

Geeignet für Türstärke min./max.

26-40 mm

Geeignet für Türbreite min.

625 mm

Geeignet für Türbreite max.

2000 mm

Türhöhe max.

3000 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Optional

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

2 x Laufwagen, 2 x Tragflansch, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandbefestigungsschiene SCHIMOS 80

WANDBEFSHN-F.SHIEBTR-SCHIMOS-80-2000

Zur Wandbefestigung der Laufschiene SCHIMOS 80/120
x 1 St.
Wandbefestigungsschiene SCHIMOS 80

WANDBEFSHN-F.SHIEBTR-SCHIMOS-80-3000

Zur Wandbefestigung der Laufschiene SCHIMOS 80/120
x 1 St.
Blendenprofil SCHIMOS 80/120-H für Holztüren

CLIPBLND-F.SHIEBTR-SCHIMOS-H-2000-SILBR

Für Wand- und Deckenmontage
x 1 St.
Blendenprofil SCHIMOS 80/120-H für Holztüren

CLIPBLND-F.SHIEBTR-SCHIMOS-H-3000-SILBR

Für Wand- und Deckenmontage
x 1 St.
Blendenprofil SCHIMOS 80/120-H für Holztüren

CLIPBLND-F.SHIEBTR-SCHIMOS-H-2000-EDSTF

Für Wand- und Deckenmontage
x 1 St.
Blendenprofil SCHIMOS 80/120-H für Holztüren

CLIPBLND-F.SHIEBTR-SCHIMOS-H-3000-EDSTF

Für Wand- und Deckenmontage