Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS-D
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS80HSD-OB-ED-2000
Art.-Nr. 0687910102
EAN 4062856038725
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren |
Montagevariante | Deckenmontage |
Traglast | 80 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 26-40 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 690 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Einseitig |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Schienenlänge | 2000 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ S, 1 x Dämpfung |
