Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS-DR
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS80HSDR-OB-EDT-2000
Art.-Nr. 0687910166
EAN 4062856038688
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Laufschiene mit Revisionsöffnung (Ausklinkung) um nachträglich Beschlagteile in die Laufschiene einbringen bzw. entnehmen zu können, z.B. bei Montage in Wandtasche
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren |
Montagevariante | Deckenmontage |
Traglast | 80 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 26-40 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 690 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1485 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Einseitig |
Beschlagstyp | Tipmatic |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Schienenlänge | 2000 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ R, 1 x Dämpfung, 1 x Tipmatic |
