Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS-DR, MB für die Deckenmontage bei Holztüren

SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS80HSDR-MBA2-BD-2000

Art.-Nr. 0687910182

EAN 4062856040452

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS-DR, MB für die Deckenmontage bei Holztüren

Art.-Nr. 0687910182

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blendenprofil und Laufschiene mit Revisionsöffnung
  • Laufschiene mit Revisionsöffnung (Ausklinkung) um nachträglich Beschlagteile in die Laufschiene einbringen bzw. entnehmen zu können, z.B. bei Montage in Wandtasche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holztüren

Montagevariante

Deckenmontage

Traglast

80 kg

Geeignet für Türstärke min./max.

26-40 mm

Geeignet für Türbreite min.

860 mm

Geeignet für Türbreite max.

1485 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Beidseitig

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahlfarben

Ausführung

Mit Aluminium-Clipblende

Schienenlänge

2000 mm

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ R, 2 x Blende Edelstahlfarben, 2 x Dämpfung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen