Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS-D, MB für die Deckenmontage bei Holztüren
Schiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS-D, MB
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS80HSD-MBA2-BD-3000
Art.-Nr. 0687910121
EAN 4062856039692
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren |
Montagevariante | Deckenmontage |
Traglast | 80 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 26-40 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 860 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Beidseitig |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Ausführung | Mit Aluminium-Clipblende |
Schienenlänge | 3000 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ S, 2 x Blende Edelstahlfarben, 2 x Dämpfung |
