Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN für die Deckenmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag Schimos 80-HN
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS-80-HN-1TR
Art.-Nr. 0687910632
EAN 4058794653557
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tragkraft: 80 kg
- Türdicke: 36 - 42 mm
- Türbreite: 625 - 2000 mm
- Türhöhe: max. 3000 mm
- Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen
- Durch niedrige Einbauhöhe ist keine obere Verblendung notwendig
- Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 80 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 36-42 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 625 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 2000 mm |
Türhöhe max. | 3000 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Optional |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 2 x Laufwagen, 2 x Tragprofil, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper |