Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN-DR

SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS80HNDR-OB-BD-2000

Art.-Nr. 0687910224

EAN 4062856040810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN-DR

Art.-Nr. 0687910224

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Laufschiene mit Revisionsöffnung. Für die Deckenmontage bei Holztüren
  • Laufschiene mit Revisionsöffnung (Ausklinkung) um nachträglich Beschlagteile in die Laufschiene einbringen bzw. entnehmen zu können, z.B. bei Montage in Wandtasche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holztüren

Montagevariante

Deckenmontage

Traglast

80 kg

Geeignet für Türstärke min./max.

36-42 mm

Geeignet für Türbreite min.

860 mm

Geeignet für Türbreite max.

1485 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Beidseitig

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Schienenlänge

2000 mm

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ R, 2 x Dämpfung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen