Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren

Zimmerschiebetürbeschlag Schimos 80-GS
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS-80-GS-1TR

Art.-Nr. 0687910640

EAN 4058794655360

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren

Art.-Nr. 0687910640
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
  • Tragkraft: 80 kg

  • Türdicke: 8 – 10 mm

  • Türbreite: 710 - 2000 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ±5 mm am Laufwagen

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montagevariante

Deckenmontage, Wandmontage

Traglast

80 kg

Passend für Glastürstärke

8 / 10 mm

Geeignet für Türbreite min.

710 mm

Geeignet für Türbreite max.

2000 mm

Türhöhe max.

3000 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Optional

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

2 x Laufwagen, 2 x Glasklemmbacken, 2 x Schienenstopper, 1 x Bodenführung

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandbefestigungsschiene SCHIMOS 80

WANDBEFSHN-F.SHIEBTR-SCHIMOS-80-2000

Zur Wandbefestigung der Laufschiene SCHIMOS 80/120
x 1 St.
Wandbefestigungsschiene SCHIMOS 80

WANDBEFSHN-F.SHIEBTR-SCHIMOS-80-3000

Zur Wandbefestigung der Laufschiene SCHIMOS 80/120
x 1 St.
Blendenprofil SCHIMOS 80/120-G für Glastüren

CLIPBLND-F.SHIEBTR-SCHIMOS-G-2000-SILBR

Für Wand- und Deckenmontage
x 1 St.
Blendenprofil SCHIMOS 80/120-G für Glastüren

CLIPBLND-F.SHIEBTR-SCHIMOS-G-3000-SILBR

Für Wand- und Deckenmontage
x 1 St.
Blendenprofil SCHIMOS 80/120-G für Glastüren

CLIPBLND-F.SHIEBTR-SCHIMOS-G-2000-EDSTF

Für Wand- und Deckenmontage
x 1 St.
Blendenprofil SCHIMOS 80/120-G für Glastüren

CLIPBLND-F.SHIEBTR-SCHIMOS-G-3000-EDSTF

Für Wand- und Deckenmontage