Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS-W, MB für die Wandmontage bei Glastüren
Schiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS-W, MB
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS80GSW-MBSI-ED-3000
Art.-Nr. 0687912143
EAN 4062856041114
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Glastüren |
Montagevariante | Wandmontage |
Traglast | 80 kg |
Passend für Glastürstärke | 8 / 10 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 690 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Einseitig |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Ausführung | Mit Aluminium-Clipblende |
Schienenlänge | 3000 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ S, 1 x Wandmontageprofil, 1 x Blende Silberfarben, 1 x Dämpfung |
