Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS-D, MB für die Deckenmontage bei Glastüren
Schiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS-D, MB
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS80GSD-MBA2-BD-2000
Art.-Nr. 0687912120
EAN 4062856041206
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Glastüren |
Montagevariante | Deckenmontage |
Traglast | 80 kg |
Passend für Glastürstärke | 8 / 10 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 860 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Beidseitig |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Ausführung | Mit Aluminium-Clipblende |
Schienenlänge | 2000 |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ S, 2 x Blende Edelstahlfarben, 2 x Dämpfung |
