Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GN für die Deckenmontage bei Glastüren

SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS-80-GN-1TR

Art.-Nr. 0687910642

EAN 4058794655353

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GN für die Deckenmontage bei Glastüren

Art.-Nr. 0687910642
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
  • Tragkraft: 80 kg

  • Türdicke: 8 bis 10 mm

  • Türbreite: 710 bis 1.000 mm

  • Türhöhe: max. 3.000 mm

  • Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montagevariante

Deckenmontage

Traglast

80 kg

Passend für Glastürstärke

8 / 10 mm

Geeignet für Türbreite min.

710 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Türhöhe max.

3000 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Optional

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahlfarben

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

2 x Laufwagen, 2 x Glasklemmbacken mit Blende, 2 x Schienenstopper, 1 x Bodenführung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen