Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS-40-H-1TR
Art.-Nr. 0687910620
EAN 4058794655230
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tragkraft: 40 kg
- Türdicke: 26 bis 40 mm
- Türbreite: min. 450 mm
- Türhöhe: max. 3.000 mm
- Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen
- Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 40 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 26-40 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 450 mm |
Türhöhe max. | 3000 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Optional |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 2 x Laufwagen, 2 x Tragflansch, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!