Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H-W für die Wandmontage bei Holztüren

SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS40HW-OB-BD-1700

Art.-Nr. 0687910087

EAN 4062856039890

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H-W für die Wandmontage bei Holztüren

Art.-Nr. 0687910087

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holztüren

Montagevariante

Wandmontage

Traglast

40 kg

Geeignet für Türstärke min./max.

26-40 mm

Geeignet für Türbreite min.

450 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Beidseitig

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Schienenlänge

1700 mm

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene, 1 x Wandbefestigungswinkel-Set, 1 x Beidseitige Dämpfung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen