Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H-W für die Wandmontage bei Holztüren
Schiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H, WM
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS40HW-OB-OD-2500
Art.-Nr. 0687910086
EAN 4062856039913
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren |
Montagevariante | Wandmontage |
Traglast | 40 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 26-40 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 450 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Schienenlänge | 2500 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene, 1 x Wandbefestigungswinkel-Set |
