Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H-D für die Deckenmontage bei Holztüren

Schiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H, DM
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS40HD-OB-BD-1700

Art.-Nr. 0687910082

EAN 4062856038381

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H-D für die Deckenmontage bei Holztüren

Art.-Nr. 0687910082
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
Geeignet für

Holztüren

Montagevariante

Deckenmontage

Traglast

40 kg

Geeignet für Türstärke min./max.

26-40 mm

Geeignet für Türbreite min.

450 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Beidseitig

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Schienenlänge

1700 mm

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene, 1 x Beidseitige Dämpfung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen