Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag Schimos 120-HS
SHIEBTRBSHLG-(SCHIMOS-120-HS)-1TR
Art.-Nr. 0687910631
EAN 4058794655254
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tragkraft: 120 kg
- Türdicke: 40 – 50 mm
- Türbreite: 625 - 2000 mm
- Türhöhe: max. 3000 mm
- Höhenverstellung ±5 mm am Laufwagen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Montagevariante | Deckenmontage |
Traglast | 120 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-50 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 625 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 2000 mm |
Türhöhe max. | 3000 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Nein |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 2 x Laufwagen, 2 x Tragflansch, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!