Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS-D, MB für die Deckenmontage bei Holztüren
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS120HSD-MBSI-OD-2000
Art.-Nr. 0687910305
EAN 4062856040773
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren |
Montagevariante | Deckenmontage |
Traglast | 120 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-50 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 625 |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Ausführung | Mit Aluminium-Clipblende |
Schienenlänge | 2000 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ S, 2 x Blende Silberfarben |
