Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS für die Deckenmontage bei Glastüren
SHIEBTRBSHLG-(SCHIMOS-120-GS)-1TR
Art.-Nr. 0687910641
EAN 4058794655513
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tragkraft: 120 kg
- Türdicke: 8 bis 10 mm
- Türbreite: 710 bis 2.000 mm
- Türhöhe: max. 3.000 mm
- Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Montagevariante | Deckenmontage |
Traglast | 120 kg |
Passend für Glastürstärke | 8 / 10 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 710 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 2000 mm |
Türhöhe max. | 3000 mm |
Höhenverstellung | +/- 5 mm |
Dämpfung | Nein |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 2 x Laufwagen, 2 x Glasklemmbacken, 2 x Schienenstopper, 1 x Bodenführung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!