Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-D

Schiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-D
SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS120GSD-OB-OD-3000

Art.-Nr. 0687912301

EAN 4062856064359

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-D

Art.-Nr. 0687912301
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
Standard-Laufschiene ohne Revisionsöffnung. Für die Deckenmontage bei Glastüren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Glastüren

Montagevariante

Deckenmontage

Traglast

120 kg

Passend für Glastürstärke

8 / 10 mm

Geeignet für Türbreite min.

690 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Nein

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Schienenlänge

3000 mm

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen