Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-DR

SHIEBTRBSHLG-SCHIMOS120GSDR-OB-OD-3000

Art.-Nr. 0687912311

EAN 4062856042555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-GS-DR

Art.-Nr. 0687912311

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Laufschiene mit Revisionsöffnung. Für die Deckenmontage bei Glastüren
  • Laufschiene mit Revisionsöffnung (Ausklinkung) um nachträglich Beschlagteile in die Laufschiene einbringen bzw. entnehmen zu können, z.B. bei Montage in Wandtasche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Glastüren

Montagevariante

Deckenmontage

Traglast

120 kg

Passend für Glastürstärke

8 / 10 mm

Geeignet für Türbreite min.

690 mm

Geeignet für Türbreite max.

1485 mm

Höhenverstellung

+/- 5 mm

Dämpfung

Nein

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Schienenlänge

3000 mm

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Typ R

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen