Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H
SHIEBTRBSHLG-ABILIT50HW-OD-EDELSTF-2000
Art.-Nr. 0687918012
EAN 4065746662635
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optional mit beidseitiger Dämpfung
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren |
Montagevariante | Wandmontage |
Traglast | 50 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 26-40 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 500 mm |
Höhenverstellung | +4 mm / -3 mm |
Dämpfung | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Schienenlänge | 2000 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Edelstahlfarben |
