Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-H für Decken- und Wandmontage bei Holztüren
SHIEBTRBSHLG-(ABILIT50-H)-1TR-SCHWARZ
Art.-Nr. 0687917350
EAN 4065746649216
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tragkraft: 50 kg
- Türdicke: 26 bis 40 mm
- Türbreite: min. 500 mm
- Türhöhe: max. 3.000 mm
- Höhenverstellung: + 4 bis -3 mm am Laufwagen
- Optional mit beidseitiger Dämpfung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 50 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 26-40 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 500 mm |
Türhöhe max. | 3000 mm |
Höhenverstellung | +4 mm / -3 mm |
Dämpfung | Optional |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Schwarz |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 2 x Laufwagen, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper |