Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren

SHIEBTRBSHLG-(ABILIT120-H)-1TR-SCHWARZ

Art.-Nr. 0687917351

EAN 4065746649223

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren

Art.-Nr. 0687917351
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
  • Traglast: 120 kg

  • Türdicke: 26 bis 40 mm

  • Türbreite: min. 530 mm

  • Türhöhe: max. 3.000 mm

  • Höhenverstellung: +4 bis -3 mm am Laufwagen

  • Optional mit beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

120 kg

Geeignet für Türstärke min./max.

26-40 mm

Geeignet für Türbreite min.

560 mm

Türhöhe max.

3000 mm

Höhenverstellung

+4 mm / -3 mm

Dämpfung

Optional

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Schwarz

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

2 x Laufwagen, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen