Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H für die Deckenmontage bei Holztüren
Schiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-H Deckenmontage
SHIEBTRBSHLG-ABILIT120HD-MD-120-A2-3000
Art.-Nr. 0687918029
EAN 4065746663038
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Traglast: 120 kg
- Türdicke: 26 – 40 mm
- Türbreite: min. 530 mm
- Türhöhe: max. 3000 mm
- Höhenverstellung: +4/-3 mm am Laufwagen
- Optional mit beidseitiger Dämpfung
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holztüren |
Montagevariante | Deckenmontage |
Traglast | 120 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 26-40 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 530 mm |
Höhenverstellung | +4 mm / -3 mm |
Dämpfung | Beidseitig |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Schienenlänge | 3000 mm |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 1 x Beschlagsatz, 1 x Dämpfungsset 120kg beidseitig, 1 x Schiene Edelstahlfarben |
