Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren

SHIEBTRBSHLG-(ABILIT120-G)-1TR-SILBRF

Art.-Nr. 0687917355

EAN 4065746649964

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren

Art.-Nr. 0687917355

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Traglast: 120 kg

  • Türdicke: 8 bis 10,76 mm

  • Glasart: Geeignet für ESG und VSG (mit Klebeset, im Lieferumfang enthalten)

  • Türbreite: min. 630 mm

  • Türhöhe: max. 3.000 mm

  • Höhenverstellung: +4 bis -3 mm am Laufwagen

  • Optional mit beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

120 kg

Passend für Glastürstärke

8 / 10 mm

Geeignet für Türbreite min.

630 mm

Türhöhe max.

3000 mm

Höhenverstellung

+4 mm / -3 mm

Dämpfung

Optional

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

2 x Laufwagen, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen