Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Deckenmontage bei Glastüren

SHIEBTRBSHL-ABILIT120GD-OD-A2-2000

Art.-Nr. 0687918084

EAN 4065746664684

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Deckenmontage bei Glastüren

Art.-Nr. 0687918084

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Glasart: Geeignet für ESG und VSG (mit Klebeset, im Lieferumfang enthalten)

  • Optional mit beidseitiger Dämpfung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Glastüren

Montagevariante

Deckenmontage

Traglast

120 kg

Passend für Glastürstärke

8 / 10 mm

Geeignet für Türbreite min.

630 mm

Höhenverstellung

+4 mm / -3 mm

Dämpfung

Nein

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahlfarben

Schienenlänge

2000 mm

Lagertechnik

Kugelgelagert

Lieferumfang

1 x Beschlagsatz, 1 x Schiene Edelstahlfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen