Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 120-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren
Zimmerschiebetürbeschlag ABILIT 120-G
SHIEBTRBSHLG-(ABILIT120-G)-1TR-EDSTF
Art.-Nr. 0687917356
EAN 4065746649940
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Traglast: 120 kg
- Türdicke: 8 – 10,76 mm
- Glasart: Geeignet für ESG und VSG (mit Klebeset, im Lieferumfang enthalten)
- Türbreite: min. 630 mm
- Türhöhe: max. 3000 mm
- Höhenverstellung: +4/-3 mm am Laufwagen
- Optional mit beidseitiger Dämpfung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 120 kg |
Passend für Glastürstärke | 8 / 10 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 630 mm |
Türhöhe max. | 3000 mm |
Höhenverstellung | +4 mm / -3 mm |
Dämpfung | Optional |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Lagertechnik | Kugelgelagert |
Lieferumfang | 2 x Laufwagen, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper |
