Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-H/Z60-HW

Zimmerschiebetürbeschlag Set redoslide Z60-H
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-Z60-1TR

Art.-Nr. 0687920020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-H/Z60-HW

Art.-Nr. 0687920020
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
Für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
  • Hohe Qualität durch hochwertigen Kunststoff

  • Einfache Verarbeitung und Montage

  • Hoher Komfort

  • Durch das Dämpfungssystem werden die Türen sanft abgebremst und in die Offen- oder Geschlossen-Position gezogen, wodurch höchste Wohnungsansprüche erfüllt werden

  • Optionale Synchronsteuerung zum gleichzeitigen Öffnen von 2 Türen

  • Einseitig oder beidseitige Dämpfung wählbar
Hinweis

Die Laufschienen und Blenden sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Traglast

60 kg

Traglast max.

60 kg

Geeignet für Türstärke min.

30 mm

Geeignet für Türstärke max.

40 mm

Geeignet für Türbreite max.

1600 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2700 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem für Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z

ZB-DAEMPFUNG-SHIEBTR-REDOSLID-Z-10-60KG

Sanftes und vollständiges Schließen der Tür durch Dämpfung und Einzugsmechanismus