Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HND/Z60-HNW

Zimmerschiebetürbeschlag Set redoslide Z60-HNW
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-Z60-HND-1TR

Art.-Nr. 0687920025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HND/Z60-HNW

Art.-Nr. 0687920025
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
Für die Wand- und Deckenmontage bei Holztüren
  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

  • Niedrige Einbauhöhe von nur 31 mm

  • Durch die niedrige Einbauhöhe ist keine obere Verblendung notwendig
Hinweis

Laufschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Traglast

60 kg

Traglast max.

60 kg

Geeignet für Türstärke min.

30 mm

Geeignet für Türstärke max.

40 mm

Geeignet für Türbreite max.

1600 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2700 mm

Höhenverstellung

+1 mm / -3 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem für Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z

ZB-DAEMPFUNG-SHIEBTR-REDOSLID-Z-10-60KG

Sanftes und vollständiges Schließen der Tür durch Dämpfung und Einzugsmechanismus
x 1 St.