Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage

SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-Z60-HNT-1TR

Art.-Nr. 0687920027

EAN 4053479335995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage

Art.-Nr. 0687920027

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren geeignet.

Vielseitige Ausführung


  • Die Tür lässt sich auch nach dem Einbau in eine Wandtasche einfach montieren und demontieren. Die spezielle Aufhängung ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausbau.

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung.

  • Die niedrige Einbauhöhe von nur 31 mm erfordert keine obere Verblendung.


Lieferumfang


  • 2 x Laufwagen

  • 2 x Tragschraube (verzinkt)

  • 2 x Tragprofil (verzinkt)

  • 1x Tragschlitten vorne (Kunststoff anthrazit)

  • 1 x Tragschlitten hinten (Kunststoff anthrazit)

  • 2 x Schienenstopper (Kunststoff grau)

  • 1 x Bodenführung (Kunststoff anthrazit)

  • Montageanleitung
Hinweis

Laufschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht enthalten. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

60 kg

Geeignet für Türstärke min.

30 mm

Geeignet für Türstärke max.

40 mm

Geeignet für Türbreite max.

1600 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2700 mm

Höhenverstellung

+0 mm / -3 mm

Lagertechnik

Gleitgelagert

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einfachlaufschiene gelocht für Schiebetürbeschlag Z60-HND/Z100-HND und Z60-HNT/Z100-HNT

1FACHLFSHN-SHIEBTR-REDOSLID-Z60/100-2,0M

x 1 St.
Einfachlaufschiene gelocht für Schiebetürbeschlag Z60-HND/Z100-HND und Z60-HNT/Z100-HNT

1FACHLFSHN-SHIEBTR-REDOSLID-Z60/100-2,5M

x 1 St.
Demontageschlüssel REDOSLIDE Z60-HNT/100-HNT

DEMNTGSHSL-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem für Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z

DAEMPFUSYS-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z-10-60KG

Sanftes und vollständiges Schließen der Tür durch Dämpfung und Einzugsmechanismus
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen