Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H für Decken- und Wandmontagen bei Holztüren

Zimmerschiebetürbeschlag Set redoslide Z45-H
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-Z45-1TR

Art.-Nr. 0687920001
EAN 4052703536405
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
  • Hohe Qualität durch hochwertigen Kunststoff

  • Einfache Verarbeitung und Montage
Hinweis

Laufschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

45 kg

Traglast max.

45 kg

Geeignet für Türstärke min.

30 mm

Geeignet für Türstärke max.

40 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2200 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einfachlaufschiene gelocht für Schiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H

ZB-LAUFSHN-SHIEBTR-REDOSLID-Z45-1,7M

x 1 St.
Einfachlaufschiene gelocht für Schiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H

ZB-LAUFSHN-SHIEBTR-REDOSLID-Z45-2,0M

x 1 St.
Winkel-Set für Wandmontage zu Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H

ZB-WINKELSET-SHIEBTR-REDOSLID

x 10 St.