Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z40-G

Schiebetürbeschlag redoslide Z40-G
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-Z40-G1TR

Art.-Nr. 0687920201

EAN 4053479336046

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z40-G

Art.-Nr. 0687920201
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
Keine Bearbeitung am Glas notwendig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Glastüren. Für Wandmontage.

Traglast

40 kg

Geeignet für Türstärke min.

6 mm

Geeignet für Türstärke max.

8 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2200 mm

Höhenverstellung

+2 mm / -3 mm

Lagertechnik

Gleitgelagert

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einfachlaufschiene für Schiebetürbeschlag-Set REDOSLIDE Z40-G

LFSHN-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 St.
Einfachlaufschiene für Schiebetürbeschlag-Set REDOSLIDE Z40-G

LFSHN-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z40-G-F9-2M

x 1 St.
Clip-Blende für Schiebetürbeschlag-Set REDOSLIDE Z40-G

CLIP-BLND-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 St.
Clip-Blende für Schiebetürbeschlag-Set REDOSLIDE Z40-G

CLIP-BLND-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z40-G-A2-2M
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem für Schiebetürbeschlag REDOSLIDE

DAEMPFUSYS-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z40-G/M35

Sanftes und vollständiges Schließen der Tür mittels Dämpfung und Einzugsmechanismus
x 1 St.
Endkappen-Set für Schiebetürbeschlag-Set REDOSLIDE Z40-G

ENDKA-SET-(F.SHIEBTR-REDOSLID-Z40-G)

Für Aluminium-Clip-Blende